Beli wire lock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Padlock Wire-Type Dial Lock (Gembok)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Padlock Wire-Type Dial Lock (Gembok)
    Deskripsi:
    Bag, post, lockers, bicycle, etc.
    atribut:
    • Wire Diameter (Ø mm): About 3 (including PVC coating)
    • Material: (Body) zinc alloy / (wire part) Steel
    • Color: black
    • Length (mm): (Wire) about 105
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): About 33 x 43
    • Lock: Dial-up
  2. WIRELOCK Rope Capping Kit Resin Compound
    Mulai

    Rp2.599.900

    WIRELOCK Rope Capping Kit Resin Compound
    Deskripsi:
    Wirelock yaitu resin yang digunakan untuk men-terminasi ujung wire rope ke spelter socket untuk membuat wire rope sling . Wirelock yang kami jual per set terdiri dari bubuk dan cairan ukuran 500CC. Wirelock mengurangi resiko pekerjaan karena tidak membutuhkan cairan metal yang panas, dapat dikerjakan di lapangan pada segala cuaca.
    atribut:
    • Size (cc): 500
  3. SHUTER Classic Industrial ESD Antistatic Hanging Bin (Wadah Plastik)
    Mulai

    Rp189.900

    SHUTER Classic Industrial ESD Antistatic Hanging Bin (Wadah Plastik)
    Deskripsi:
    These classic-design ESD hanging bins by SHUTER offer the ultimate solution for office or industrial storage needs. Containers can be connected top-to-bottom or side-by-side, and clipping in the riser legs will give you a lot more space between each bin. Stack these ESD PP plastic bins together or mount them on a wall or backboard using SHUTER fixtures to create an ideal storage system specially for your needs. Designed for use in places where antistatic protection is required.
    atribut:
    • Material: Antistatic High Impact Conductive PP
  4. NOGA Chip Hook Set (Pengait Chip)
    Mulai

    Rp799.900

    NOGA Chip Hook Set (Pengait Chip)
    atribut:
    • Material: Main body: Steel black oxide, Protective guard: Plastic, Shovel: Steel
    • Total Length (mm): 430
  5. Non Brand Container Box ESD Plastic (Kontainer)
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Container Box ESD Plastic (Kontainer)
    atribut:
    • Feature: Stocked,Eco-Friendly
    • Material: PP
    • Size (mm): 480x355x170
  6. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  7. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  8. KRISBOW Padlock Two Wheeled Lock 4 Dial (Gembok Ban)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Padlock Two Wheeled Lock 4 Dial (Gembok Ban)
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 10X8.55X2.8
  9. Soligen Padlock Long Number Password (Gembok)
    Mulai

    Rp199.900

    Soligen Padlock Long Number Password (Gembok)
    Deskripsi:
    Sistem PerCara set up nomor password :1. Setelan awal 0000, lalu tekan leher gembok ke bawah, kemudian lepaskan tekanan sampai posisi leher Gembok terbuka.2. Masukkan anak kunci kecil, tekan lalu putar 90 derajat.3. Setel nomor yg diinginkan, contoh 9999.4. Lalu putar kembali anak kunci kecil ke posisi semula dan dicabut.5. Test ke posisi acak, misalnya 9998, lalu tekan leher gembok sampai terkunci, lalu setel posisi 9999 dan tekan leher Gembok sampai terbuka.6. Setelan sudah OK. Ulangi dari awal bila mau ganti nomor password.
    atribut:
    • Shackle Size: Long
    • Type: Password Number 4 Digit
    • Material: Brass
    • Size (mm): 50
    • Padlock Body Width (mm): 51
    • Padlock Body Height (mm): 42
    • Shackle Diameter (mm): 8
    • Shackle Height (mm): 57 (on lock position)
  10. Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015
    atribut:
    • Voltage (V): 110-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 240
    • Fitting: E27
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  11. KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Deskripsi:
    Padlock 4Dial Zine Alloy Black
  12. Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    22%
    Mulai

    Rp169.900

    Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  13. SIYOTA Padlock Digital (Gembok)
    Mulai

    Rp33.900

    SIYOTA Padlock Digital (Gembok)
    Deskripsi:
    Gembok Pin Kombinasi Angka Nomer Acak Kode pin ada pada kertas Ukuran 40mm Bahan besi kuat Warna chrome Tidak pakai kunci, cukup menghafalkan nomer pin saja
    atribut:
    • Size (mm): 40
    • Material: Iron
    • Color: Chrome
  14. TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
    • Dimension 3 (mm): 19
Daftar Harga wire lock Terbaru October 2026
monotaro Padlock Wire-Type Dial Lock (Gembok)Rp36.900
WIRELOCK Rope Capping Kit Resin CompoundRp2.599.900
ENGINEER Solder Absorbent WireRp109.900
SHUTER Classic Industrial ESD Antistatic Hanging Bin (Wadah Plastik)Rp189.900
NOGA Chip Hook Set (Pengait Chip)Rp799.900
Non Brand Container Box ESD Plastic (Kontainer)Rp349.900
HOZAN Lead Free SolderRp479.900
KRISBOW Padlock 3-Digit Combination (Gembok)Rp90.900
Sherlock Padlock TSA (Gembok)Rp60.900
TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)Rp70.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait